Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 41 Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 85-140 mm

  • ERIKS:23071642
  • Fabrikant:4010886670279
Image 1
DIN 5254 vorm B, met openingsveer, met klembeveiliging, gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal
Opslaan in lijst

€ 41,58/ stukexcl. btw

€ 50,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
305 mm
Spanbereik
van 85 tot 140 mm
Bekvorm
Haaks
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
563 g
Geïsoleerd
Ja