Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 1G Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 4-9 mm

  • ERIKS:23071627
  • Fabrikant:4010886670026
Image 1
tbv Seeger- en Benzing- borgringen, als DIN 5254 vorm A, A 2G = rechte punten, met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag, hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 4 tot 9 mm
Bekvorm
Recht
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Geïsoleerd
Ja