Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 11G Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 4-9 mm

  • ERIKS:23071630
  • Fabrikant:4010886670071
Image 1
tbv borgringen Seeger en Benzing, als DIN 5254 vorm B, met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag, hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
135 mm
Spanbereik
van 4 tot 9 mm
Bekvorm
Haaks
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Geïsoleerd
Ja