Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 0G Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 1,5-3,5 mm

  • ERIKS:23071626
  • Fabrikant:4010886670019
Image 1
tbv Seeger- en Benzing- borgringen, als DIN 5254 vorm A, A 2G = rechte punten, met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag, hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 1.5 tot 3.5 mm
Bekvorm
Haaks
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Ja
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Nee
Geïsoleerd
Ja