€ 629,69/ stukexcl. btw
€ 761,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Aandraaimoment | van 25 tot 120 Nm |
Totale lengte | 450 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Ja |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 30 mm |
Kopbreedte | 35 mm |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Gewicht | 1500 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |