Eriks
GEDORE

GEDORE 7554-01 Momentsleutel DREMOMETER AM A+S 1/4" 6-30 Nm

  • ERIKS:11894722
  • Fabrikant:4002805927311
Image 1
Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp, Indien een vaste fabrieksinstelling vereist is, gelieve dan bij bestelling de N·m waarde op te geven (prijs op aanvraag)
Opslaan in lijst

€ 475,43/ stukexcl. btw

€ 575,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 6 tot 30 Nm
Totale lengte
256 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
30 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
580 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee