Eriks
GEDORE

GEDORE 754-12 Opsteek-ratelkop 1/2", links

  • ERIKS:23071119
  • Fabrikant:4002805754122
Image 1
In combinatie met de DREMOMETER voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven, Lichtlopende, robuuste opsteek-ratel, Met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" aandrijfvierkant, Rechtsdraaiende modellen (Nr. 754-00 tot -06), Linksdraaiende modellen (Nr. 754-11 tot -16), Gemaakt van chroom-vanadiumstaal, *Maximale permanente belasting van het aandrijfvierkant volgens DIN EN ISO 6789, resp. de maximale belasting van de opname
Opslaan in lijst

€ 180,92/ stukexcl. btw

€ 218,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
350 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Nee
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
46 mm
Met greep
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
7.5 °
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee