€ 103,59/ stukexcl. btw
€ 125,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 54 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 29 mm |
Met greep | Nee |
Roterend handvat | Nee |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 18 ° |
Sokblokkering | Nee |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |