Eriks
GEDORE

GEDORE 753-11 DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm

  • ERIKS:12055754
  • Fabrikant:4002805929063
Image 1
Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant in het bereik van 2,5-12 N?m, Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd rechtsom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·in bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Extra micrometerschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden
Opslaan in lijst

€ 377,24/ stukexcl. btw

€ 456,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
753
Type
Torque Wrench
Totale lengte
211 mm