Eriks
GEDORE

GEDORE 7418-02 Insteek-ratel 1/2'' SE 14x18

  • ERIKS:23071521
  • Fabrikant:4002805748022
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 14x18, Terughaalhoek 7°, 1/2" tot 340 N·m continu belastbaar, 3/4" tot 400 N·m continu belastbaar
Opslaan in lijst

€ 87,86/ stukexcl. btw

€ 106,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
363 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
28.8 mm
Met greep
Nee
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
7 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee