Eriks
GEDORE

GEDORE 7412-02 Insteek-ratel 1/2" SE 9x12

  • ERIKS:23071574
  • Fabrikant:4002805742020
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 9x12, Terughaalhoek 5°, 1/4" tot 30 N·m continu belastbaar, 3/8" tot 135 N·m continu belastbaar, 1/2" tot 150 N·m continu belastbaar
Opslaan in lijst

€ 87,86/ stukexcl. btw

€ 106,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
176 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
24.2 mm
Met greep
Nee
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
5 °
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee