Eriks
GEDORE

GEDORE 711 Schuifmaat digitaal

  • ERIKS:23141589
  • Fabrikant:4010886655009
Image 1
roestvrij, gehard, meetbereik: 0-150 mm / 6", met data-uitgang (mini-USB), bekken fijn geslepen en gepolijst, In stevige kunststof doos
Opslaan in lijst

€ 147,27/ stukexcl. btw

€ 178,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
711
Type
Digital Caliper
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Nauwkeurigheid
0.01 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch/inch
Oppervlaktebescherming
Overige
Meetbereik
van 0 tot 6 in
Type fijninstelling
Schuif
Lengte
230 mm
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja