Eriks
GEDORE

GEDORE 702 21 M Voelermaat 0,1 - 0,5 mm

  • ERIKS:23147223
  • Fabrikant:4010886654798
Image 1
houder vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 21,05/ stukexcl. btw

€ 25,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
702
Type
Feeler Gauge Set
Aantal bladen
21
Meetbereik
van 0.1 tot 0.5 mm
Bladlengte
100 mm
Soort meting
Metrisch
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee