€ 20,03/ stukexcl. btw
€ 24,24incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Lengte | 310 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 344 g |
Sleutelwijdte steek | 27 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 27 mm |
Kopbreedte steek | 59.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 39 mm |
Kophoogte steek | 8.5 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 15.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 0.76 lb |
VDE getest | Nee |