Eriks
GEDORE

GEDORE 7 18 Ringsteeksleutel UD-Profiel 18 mm

  • ERIKS:23068818
  • Fabrikant:4010886609187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 12,06/ stukexcl. btw

€ 14,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18 mm
Lengte
220 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
110 g
Sleutelwijdte steek
18 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
18 mm
Kopbreedte steek
40 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
26 mm
Kophoogte steek
6.2 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
11 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.27 lb
VDE getest
Nee