Eriks
GEDORE

GEDORE 7-026 Ringsteeksleutel-set 26-dlg 6-32 mm

  • ERIKS:23068437
  • Fabrikant:4010886609378
Image 1
Praktische samenstelling, Met gelijke sleutelwijdtes, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, gloeiend in de matrijs gesmeed, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden, zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, hoge buigstijfheid-breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico, Overbelasting wordt door vervorming aangegeven
Opslaan in lijst

€ 400,82/ stukexcl. btw

€ 484,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
26
Aantal omkeerbare ratelsleutels
0
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
26
Sleutelwijdte
van 6 tot 32 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Doos