Eriks
GEDORE

GEDORE 7-012 Ringsteeksleutel-set 12-dlg 10-32 mm

  • ERIKS:23068847
  • Fabrikant:4010886609316
Image 1
Praktische samenstelling, Met gelijke sleutelwijdtes, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, gloeiend in de matrijs gesmeed, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden, zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, hoge buigstijfheid-breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico, Overbelasting wordt door vervorming aangegeven
Opslaan in lijst

€ 167,46/ stukexcl. btw

€ 202,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
12
Aantal omkeerbare ratelsleutels
0
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
12
Sleutelwijdte
van 10 tot 32 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Doos