Eriks
GEDORE

GEDORE 690 3 L S-010 Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, lang PH 3

  • ERIKS:23081265
  • Fabrikant:4010886140437
Image 1
Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines, Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH, Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, 10-delige voordeelverpakking
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal bits totaal
10
Aantal bits PH (kruiskop)
10
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits tweegats
0
Met magneethouder
Nee
Totale lengte
50 mm
Aantal bits binnenvierkant
0
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Nee
Verpakking
Geen