Eriks
GEDORE

GEDORE 687 TX T10 S-010 Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, TX T10

  • ERIKS:23081254
  • Fabrikant:4010886140253
Image 1
Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines, Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, 10-delige voordeelverpakking
Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal bits totaal
10
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
10
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits tweegats
0
Met magneethouder
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Nee
Verpakking
Geen