Eriks
GEDORE

GEDORE 685 3 S-010 Schroevendraaierbit 1/4", Voordeelpak 10-dlg, 3 mm

  • ERIKS:23081237
  • Fabrikant:4010886140086
Image 1
Tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines, Uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3, Met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN ISO 1173, 10-delige voordeelverpakking
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal bits totaal
10
Aantal bits PH (kruiskop)
0
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits binnenzeskant
10
Aantal bits tweegats
0
Met magneethouder
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Nee
Verpakking
Geen