Eriks
GEDORE

GEDORE 677 H Lasbikhamer ROTBAND-PLUS 300 g

  • ERIKS:23075584
  • Fabrikant:4010883867191
Image 1
tweevoudig geprofileerde hickorysteel, extra lange, geharde steelbeschermingshuls, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 30,94/ stukexcl. btw

€ 37,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
300 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Lasbikhamer
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
300 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
440 g