€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | Recht |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Lengte | 95 mm |
Schuifgreep | Nee |
Getest volgens ISO 3315 | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
VDE getest | Nee |