Eriks
GEDORE

GEDORE 673 6,3 Dophouder 1/4" skt - 1/4" vkt

  • ERIKS:23081798
  • Fabrikant:4010886653630
Image 1
buitenzeskant volgens DIN 3126-E 6,3 (1/4"), buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machinebediende dopsleutels, ook voor accuschroefmachines zonder klopboorfunctie, Ook geschikt voor accuschroefmachines zonder slagwerking
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Verloop naar
1/4"
Uitvoering gereedschapzijde
Zeskant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4"
Aansluitmaat gereedschapzijde
6.3 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
6.3 mm
Lengte
50 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Getest volgens ISO 3316
Nee