Eriks
GEDORE

GEDORE 673 10 Dophouder 1/4" skt - 3/8" vkt

  • ERIKS:11893605
  • Fabrikant:4010886856345
Image 1
buitenzeskant volgens DIN 3126-E 6,3 (1/4"), buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machinebediende dopsleutels, ook voor accuschroefmachines zonder klopboorfunctie, Ook geschikt voor accuschroefmachines zonder slagwerking
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
673
Type
Insert Holder
Lengte
50 mm
Uitvoering
673 10
Totale lengte
50 mm
ISO-norm
DIN ISO 1173, DIN ISO 3317
Gewicht
0.025 kg