Eriks
GEDORE

GEDORE 666-032-A Bit-box allround, 1/4", 32-dlg.

  • ERIKS:14444682
  • Fabrikant:4010886948699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1/4"-bithouder met snelspansysteem, Made in Germany, Made in Germany
Opslaan in lijst

€ 26,40/ setexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
666
Type
Bit Box
Aantal bits totaal
32
Aantal bits PH (kruiskop)
6
Aantal bits PZ (kruiskop)
7
Aantal bits Torx
10
Setuitvoering
4,5 (1x), 5,5 (2x), 6,5 (1x), PH 1 (2x), PH 2 (3x), PH 3 (1x), PZ 1 (2x), PZ 2 (4x), PZ 3 (1x), TX T10 (1x), T15 (1x), T20 (2x), T25 (3x), T30 (2x), T40 (1x), 3 (1x), 4 (1x), 5 (1x), 6 (1x), adapter 1/4"-1/4"
Totale lengte
100 mm
Met bitratel
Nee
Verpakking
Box
Hoogte
36 mm
Breedte
70 mm
Gewicht
246 g