Eriks
GEDORE

GEDORE 642 SP Magneet met spiegel en clip

  • ERIKS:23084472
  • Fabrikant:4010886803943
Image 1
zo nodig kan de magneet worden losgeschroefd, spiegel Ø 30 mm, Spiegel Ø 30 mm
Opslaan in lijst

€ 167,06/ stukexcl. btw

€ 202,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. toegestane draaglast vlak materiaal
0.35 kg
Vorm
Rond
Lengte
500 mm
Diameter
30 mm