Eriks
GEDORE

GEDORE 640-3000 Flexibele magneet 520 mm, d 16,5 mm

  • ERIKS:23084516
  • Fabrikant:4010886653135
Image 1
glansvernikkeld, Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen, Eenvoudig te gebruiken door flexibele schacht
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. toegestane draaglast vlak materiaal
3 kg
Vorm
Rond
Lengte
520 mm
Diameter
16.5 mm