Eriks
GEDORE

GEDORE 640-270 Flexibele magneet 400 mm, d 4 mm

  • ERIKS:11893600
  • Fabrikant:4010886849491
Image 1
Dunne, buigzame schacht voor de kleinste openingen
Opslaan in lijst

€ 8,38/ stukexcl. btw

€ 10,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. toegestane draaglast vlak materiaal
0.27 kg
Vorm
Rond
Breedte
20 mm
Lengte
410 mm
Diameter
4 mm