Eriks
GEDORE

GEDORE 626 8X9 Pijpsleutel 8x9 mm

  • ERIKS:23066322
  • Fabrikant:4010886652527
Image 1
Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel, Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S), GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
110 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
7 mm
Sleuteldiepte groot
8 mm
Kopbreedte klein
12 mm
Kopbreedte groot
13 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd