Eriks
GEDORE

GEDORE 626 20X22 Pijpsleutel 20x22 mm

  • ERIKS:23066330
  • Fabrikant:4010886652664
Image 1
Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel, Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S), GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
175 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
17.5 mm
Sleuteldiepte groot
18.5 mm
Kopbreedte klein
28 mm
Kopbreedte groot
30 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd