€ 28,38/ stukexcl. btw
€ 34,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 175 mm |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Haaks | Nee |
Sleuteldiepte klein | 17.5 mm |
Sleuteldiepte groot | 18.5 mm |
Kopbreedte klein | 26 mm |
Kopbreedte groot | 30 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |