Eriks
GEDORE

GEDORE 626 18X19 Pijpsleutel 18x19 mm

  • ERIKS:23066328
  • Fabrikant:4010886652640
Image 1
Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel, Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S), GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
165 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
15 mm
Sleuteldiepte groot
17.5 mm
Kopbreedte klein
25 mm
Kopbreedte groot
26 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd