€ 21,12/ stukexcl. btw
€ 25,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 155 mm |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Haaks | Nee |
Sleuteldiepte klein | 13 mm |
Sleuteldiepte groot | 14 mm |
Kopbreedte klein | 22 mm |
Kopbreedte groot | 23 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |