Eriks
GEDORE

GEDORE 626 14X15 Pijpsleutel 14x15 mm

  • ERIKS:23066325
  • Fabrikant:4010886652572
Image 1
Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel, Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S), GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
145 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
11.5 mm
Sleuteldiepte groot
13 mm
Kopbreedte klein
20 mm
Kopbreedte groot
21 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd