Eriks
GEDORE

GEDORE 626 12X13 Pijpsleutel 12x13 mm

  • ERIKS:23066324
  • Fabrikant:4010886652541
Image 1
Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel, Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (Nr. 626 S / Nr. 26 RS-626 S), GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
10.5 mm
Sleuteldiepte groot
11 mm
Kopbreedte klein
17 mm
Kopbreedte groot
19 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd