€ 11,14/ stukexcl. btw
€ 13,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 120 mm |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Haaks | Nee |
Sleuteldiepte klein | 9 mm |
Sleuteldiepte groot | 9.5 mm |
Kopbreedte klein | 15 mm |
Kopbreedte groot | 16 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |