Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-2000 Koperen hamer ROTBAND-PLUS 2000 g

  • ERIKS:23075753
  • Fabrikant:4010883867283
Image 1
met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, losse steel E 600 H / E 609 H, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur, ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering
Opslaan in lijst

€ 196,76/ stukexcl. btw

€ 238,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
2000 g
Lengte
400 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Koper hamer
Gewicht kop
2000 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
2400 g