Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-1500 Koperen hamer ROTBAND-PLUS 1500 g

  • ERIKS:23075751
  • Fabrikant:4010883867276
Image 1
met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, losse steel E 600 H / E 609 H, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur, ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering
Opslaan in lijst

€ 159,63/ stukexcl. btw

€ 193,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
1500 g
Lengte
380 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Koper hamer
Gewicht kop
1500 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
1840 g