Eriks
GEDORE

GEDORE 620 H-1000 Vuist ROTBAND-PLUS met hickory steel, 1000 g

  • ERIKS:11895076
  • Fabrikant:4010883888738
Image 1
geprofileerde essen- (E 620 E) of hickory (E 620 H) steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 30,94/ stukexcl. btw

€ 37,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
1000 g
Lengte
265 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
1000 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
1280 g