€ 230,66/ stukexcl. btw
€ 279,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 605 mm |
Max. sleutelwijdte | 63 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 3358 g |
Bekhoek | 15 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
VDE getest | Nee |