€ 62,62/ stukexcl. btw
€ 75,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 375 mm |
Max. sleutelwijdte | 43 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 1203 g |
Bekhoek | 15 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
VDE getest | Nee |