€ 147,27/ stukexcl. btw
€ 178,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Gewicht | 8000 g |
Lengte | 910 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Uitvoering | Overige |
Materiaal kop | Staal |
Gewicht kop | 8000 g |
Met steelbeveiliging | Ja |
Gewicht totaal | 9173 g |