Eriks
GEDORE

GEDORE 609 H-6-90 Voorhamer ROTBAND-PLUS 6 kg, 900 mm

  • ERIKS:23076363
  • Fabrikant:4010883867405
Image 1
door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel, ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 129,93/ stukexcl. btw

€ 157,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
6000 g
Lengte
915 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Overige
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
6000 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
6903 g