€ 111,36/ stukexcl. btw
€ 134,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Gewicht | 5000 g |
Lengte | 910 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Uitvoering | Overige |
Materiaal kop | Staal |
Gewicht kop | 5000 g |
Met steelbeveiliging | Ja |
Gewicht totaal | 6210 g |