€ 82,90/ stukexcl. btw
€ 100,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Gewicht | 3000 g |
Lengte | 915 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Uitvoering | Overige |
Materiaal kop | Staal |
Gewicht kop | 3000 g |
Met steelbeveiliging | Ja |
Gewicht totaal | 4218 g |