Eriks
GEDORE

GEDORE 600 IH-500 Bankhamer ROTBAND-PLUS 500 g

  • ERIKS:23075483
  • Fabrikant:4010883858427
Image 1
met inductief ontlaten baankanten, tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 31,98/ stukexcl. btw

€ 38,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
500 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
500 g
Magnetisch
Nee
Uitwisselbare punt
Nee
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Gewicht totaal
727 g