Eriks
GEDORE

GEDORE 600 E-500 Bankhamer ROTBAND-PLUS 500 g

  • ERIKS:23075420
  • Fabrikant:4010883858229
Image 1
tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, Tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
500 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
500 g
Magnetisch
Nee
Uitwisselbare punt
Nee
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Gewicht totaal
727 g