Eriks
GEDORE

GEDORE 600 E-300 Bankhamer ROTBAND-PLUS 300 g

  • ERIKS:23075418
  • Fabrikant:4010883858199
Image 1
tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls, Tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls, ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
300 g
Lengte
305 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
300 g
Magnetisch
Nee
Uitwisselbare punt
Nee
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Nee
Gewicht totaal
502 g