Eriks
GEDORE

GEDORE 60 S 8 C Schroefsleutel verstelbaar 8", verchroomd

  • ERIKS:11893367
  • Fabrikant:4010886873427
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, met schaalverdeling, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 20,56/ stukexcl. btw

€ 24,88incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
202 mm
Max. sleutelwijdte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
340 g
Bekhoek
15 °
Schaal
van 0 tot 25 mm
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee