€ 17,16/ stukexcl. btw
€ 20,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 150 mm |
Max. sleutelwijdte | 20 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 180 g |
Bekhoek | 15 ° |
Schaal | van 0 tot 20 mm |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |